https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK300-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoalpTOHhNREl3TmpjeU5qazNPVFl4TkM5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTXpBd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzNGZmYWU1MGNhNjE3MzhiNzNjNDJhNmM0NjFkZTg5NWM2YTYyOTAzMmJmZGY2NGU3YjNlY2MwNDVmODI0ZjEx
TOLLOK
TOLLOK
TLK300-50MMX57MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK300-50MMX57MM
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 57MM Outside Diameter; 10.16MM Length; TLK300 Series
制造商部件号
TLK300-50MMX57MM
BDI部件号
22462584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK300-50MMX57MM/p/22462584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934862946
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK300
其它特点
Medium Low Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 57MM Outside Diameter; 10.16MM Length; TLK300 Series
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
长度
0.4 英寸 | 10.16 毫米