https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK400-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNE15OHhNREl3TmpjeU56QTNOemt4T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTkRBd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNmIwMDc2YTI0ZmUxNzEwYzhlMzk2NzgwOTMwMzdkNjg0MTI5YzBiNWY3MDk3MGM4MTIwZjdhZDA4NTQ3ODk1
TOLLOK
TOLLOK
TLK400-120MMX165MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK400-120MMX165MM
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 114.3MM Length; TLK400 Series; M12 Cap Screw
制造商部件号
TLK400-120MMX165MM
BDI部件号
22461649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK400-120MMX165MM/p/22461649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934857928
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK400
带帽螺钉
M12
其它特点
Very High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
15
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 114.3MM Length; TLK400 Series; M12 Cap Screw
长度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米