https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-TLK-601-603-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMVpDOHhNRE0wTXpFeU9URTROak16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWRXhMWHpZd01WODJNRE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyOGYwMWE2M2U2ZmEzMzFkMDhiYzNkMzFkZjRmMmExZTIxNzBlZTc5MGZlMmNkNmE0MGM4NDc1MDY4MDBjNmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-TLK-601-603-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMVpDOHhNRE0wTXpFeU9URTROak16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWRXhMWHpZd01WODJNRE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyOGYwMWE2M2U2ZmEzMzFkMDhiYzNkMzFkZjRmMmExZTIxNzBlZTc5MGZlMmNkNmE0MGM4NDc1MDY4MDBjNmY
TOLLOK
TOLLOK
TLK603-160MMX265MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK603-160MMX265MM
Locking Keyless Assembly; 160MM Bore; 265MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 64.5MM Length; TLK Series; M12 X 12 Cap Screw
制造商部件号
TLK603-160MMX265MM
BDI部件号
22461945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK603-160MMX265MM/p/22461945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934859533
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK
带帽螺钉
M12 X 12
其它特点
High/Very-High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
32
详细描述
Locking Keyless Assembly; 160MM Bore; 265MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 64.5MM Length; TLK Series; M12 X 12 Cap Screw
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
长度
2.539 英寸 | 64.5 毫米
外径
10.433 英寸 | 265 毫米

