DODGE
DODGE
1 N STL SPLIT BUSH
DODGE DODGE
描述
DODGE 1 N STL SPLIT BUSH
1" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
1 N STL SPLIT BUSH
BDI部件号
244872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1-N-STL-SPLIT-BUSH/p/244872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475028580
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
N
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1 N STEEL SPLIT BUSH
制造商内部编号
051033
重量/磅
0.75
详细描述
1" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米