https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25095358-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM05pOHhNREEzTmpVMU9URXhOREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RVek5UaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTRmZTgxMzZiYmU0MmQwNDBhMDRiOGQxYWZjMTdlNTQwYWZjNTVjMzEzMzgwZmM3ZWUxMDdiMjViNjhhMTA3OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25095358-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM05pOHhNREEzTmpVMU9URXhOREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RVek5UaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTRmZTgxMzZiYmU0MmQwNDBhMDRiOGQxYWZjMTdlNTQwYWZjNTVjMzEzMzgwZmM3ZWUxMDdiMjViNjhhMTA3OQ
KTR
KTR
100-32X60
KTR KTR
描述
KTR 100-32X60
Keyless Bushing; 32MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; 12 M6 X 18 Clamping Screw
制造商部件号
100-32X60
BDI部件号
25095358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/100-32X60/p/25095358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.28
Product Group - BDI
M02194
名称
Bushing
关键字串
Keyless
重量/磅
5.02654
产品明细
Keyless Bushing
产品规格
32MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; 12 M6 X 18 Clamping Screw
详细描述
Keyless Bushing; 32MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; 12 M6 X 18 Clamping Screw

