PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1008-11
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1008-11
11MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1008-11
BDI部件号
18119019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1008-11/p/18119019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675008307
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1008
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1008-11
重量/磅
0.2
详细描述
11MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.386 英寸 | 35.204 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米