PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1108-20
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1108-20
20MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1108-20
BDI部件号
18119468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1108-20/p/18119468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067501127
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1108-20
重量/磅
0.2
详细描述
20MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米