OPTIBELT
OPTIBELT
1108-3/4
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1108-3/4
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
1108-3/4
BDI部件号
1057380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1108-3-4/p/1057380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486253870
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1108-3/4
重量/磅
0.24
详细描述
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米