https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL1-KW-IK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMk1pOHhNRFEyT1RNd01UTTFORFV5Tmk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFgwbExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5NGRhZDRlZmE3ZTlkYTQzNjNkYzZhOWNiYWEwMzIwNWRkZDU2MjQwNDFjYjlhZjExNjA5YzBmZTA4YTY5ZTU
DODGE
DODGE
1108 X 3/4-IK
DODGE DODGE
描述
DODGE 1108 X 3/4-IK
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1108 X 3/4-IK
BDI部件号
22262742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1108-X-3-4-IK/p/22262742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477137310
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Integral Key
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米