MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1108T 19MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 1108T(19mm) ; 轴承配件/锥套
Bushing, Shaft; 19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1108T 19MM
BDI部件号
23931187
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1108T-19MM/p/23931187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米