MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
1210-1.1/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 1210-1.1/4
1-1/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
1210-1.1/4
BDI部件号
648855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1210-1-1-4/p/648855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372034021
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1210-1.1/4
重量/磅
0.49
详细描述
1-1/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米