OPTIBELT
OPTIBELT
1210-10
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1210-10
Shaft Bushing; 10MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1210-10
BDI部件号
1057844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1210-10/p/1057844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486400946
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1210-10
重量/磅
0.62
详细描述
Shaft Bushing; 10MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米