TSUBAKI
TSUBAKI
1615 X 1-1/4 5/16KW
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 1615 X 1-1/4 5/16KW
Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1615 X 1-1/4 5/16KW
BDI部件号
26367748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1615-X-1-1-4-5-16KW/p/26367748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1615
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米