https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136843-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJneU15OHhNREUwTVRrM01EazFOak14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZNE5ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDRlNmI5MDE1NTY1ZTU5YWIyNzMyZmUxZjMyYTg3NDI5ZTM2MGExNzNlMTM3ODU2ODVhM2FjODRiMjQ1ZGQ1MA
BDI APPROVED
BDI APPROVED
18.110
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 18.110
Boot Bushing; 9MM Bore; Brass; For CS1, VCSO, VNSO, VCS2 and XL-VNSO Joystick
制造商部件号
18.110
BDI部件号
25136843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/18-110/p/25136843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Bushing
关键字串
Boot
产品明细
Boot Bushing
产品规格
9MM Bore; Brass
详细描述
Boot Bushing; 9MM Bore; Brass; For CS1, VCSO, VNSO, VCS2 and XL-VNSO Joystick