![180-0015](/medias/INDWELBUSHXX-SPLT-G-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU9DOHhNRFEyT1RNd01UWTRNakl3Tmk5SlRrUlhSVXhDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5NjQyOWM1M2I4M2ExOTZiNjVlZWI1YjJjZmIxM2ZhOTBiM2FmYzhjZjA4NTJkZGI5MjU1NzVkZmY3NWNjNTY)
![180-0015](/medias/INDWELBUSHXX-SPLT-G-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU9DOHhNRFEyT1RNd01UWTRNakl3Tmk5SlRrUlhSVXhDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5NjQyOWM1M2I4M2ExOTZiNjVlZWI1YjJjZmIxM2ZhOTBiM2FmYzhjZjA4NTJkZGI5MjU1NzVkZmY3NWNjNTY)
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
180-0015
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 180-0015
Shaft Bushing; 1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
180-0015
BDI部件号
947317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/180-0015/p/947317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582018335
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Type 1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米