PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
2012-1-15/16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 2012-1-15/16
1-15/16" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2012-1-15/16
BDI部件号
18120565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2012-1-15-16/p/18120565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675021023
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2012-1-15/16
重量/磅
0.9
详细描述
1-15/16" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米