MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2012 1 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 2012T 1 7/8 ; 机械传动件/锥套
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
MARTIN 2012T 1 7/8
BDI部件号
1403149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2012-1-7-8/p/1403149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950034447
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2012 1 7/8
重量/磅
0.97
详细描述
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米