对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2012 40MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoaU5TOHhNREk1TXpNNU56RTVNamN6TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMjMwZTI4OGJjNTA0OThmMWM1YzM0OGQyZmJhNTdjNzc5MzFlMWYzMGIyNDNmMTk0ZjUwNWRiNzE5NTJkNGE5
1099402 衬套 

GATES GATES

2012 40MM

描述

GATES (P/N: 2012 40MM) ; 自动化产品/锥套

40MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

GATES (P/N: 2012 40MM)

BDI部件号
1099402

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053112009
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2012
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2012 40MM
制造商内部编号
7858-2540
重量/磅
1.1
详细描述
40MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新