MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2517 45MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 2517T 45MM ; 机械传动件/锥套
Shaft Bushing; 45MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
MARTIN 2517T 45MM
BDI部件号
617955
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-45MM/p/617955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950211022
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 45MM
重量/磅
3.7
详细描述
Shaft Bushing; 45MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米