2517 55MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnMFppOHhNREV4TmpNMk1EQTNOek0wTWk5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDI3NDY4YzY2YmE3MTAyZjhkOTNkMGMxYjJiMTVkNjViZWQxNTg1ZWY1ODcwOGFhYWY1MTViNzg3NWZiNGMx
21536558 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2517 55MM

描述

MARTIN 2517-55 ; 轴承配件/锥套

Shaft Bushing; Shaft Bushing; 55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

2517 55MM

BDI部件号
21536558

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新