![2517-STL X 60MM KW SS STD](/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNVpDOHhNRE0wTXpnMk9EYzJNREE1TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA4Y2IwMmNkMTJjMDYyZjM4NzdhMzI3ZjMwNDY4YTZjZDcwODEzYWQ0NmQxZGFjMmJiMjU2MjFjZDM3NDRkOA)
![2517-STL X 60MM KW SS STD](/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNVpDOHhNRE0wTXpnMk9EYzJNREE1TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA4Y2IwMmNkMTJjMDYyZjM4NzdhMzI3ZjMwNDY4YTZjZDcwODEzYWQ0NmQxZGFjMmJiMjU2MjFjZDM3NDRkOA)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2517-STL X 60MM KW SS STD
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2517-STL X 60MM KW SS STD
Bushing, Shaft; 60MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517-STL X 60MM KW SS STD
BDI部件号
22789096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-STL-X-60MM-KW-SS-STD/p/22789096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 60MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米