https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL1-KW-IK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMk1pOHhNRFEyT1RNd01UTTFORFV5Tmk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFgwbExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5NGRhZDRlZmE3ZTlkYTQzNjNkYzZhOWNiYWEwMzIwNWRkZDU2MjQwNDFjYjlhZjExNjA5YzBmZTA4YTY5ZTU
DODGE
DODGE
2517 X 1-3/16-IK
DODGE DODGE
描述
DODGE 2517 X 1-3/16-IK
Shaft Bushing; 1-3/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517 X 1-3/16-IK
BDI部件号
20495351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-X-1-3-16-IK/p/20495351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477141966
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Integral Key
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1-3/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米