MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2517T 38MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
Martin 2517T 38MM ; 轴承配件/锥套
Bushing, Shaft; 38MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517T 38MM
BDI部件号
23926348
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517T-38MM/p/23926348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 38MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米