MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2525-1.1/16
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2525-1.1/16
1-1/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
2525-1.1/16
BDI部件号
650210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2525-1-1-16/p/650210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372029607
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2525-1.1/16
重量/磅
4.7
详细描述
1-1/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米