DODGE
DODGE
2525 X 1-7/16-NK STL
DODGE DODGE
描述
DODGE 119429(2525X40X12 键槽 ) ; 轴承配件/锥套
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
DODGE 119429
BDI部件号
256899
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2525-X-1-7-16-NK-STL/p/256899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475097876
重量 / Kilogram
2.102
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2525 X 1 7/16-STEEL NK
制造商内部编号
119429
重量/磅
4.63
详细描述
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米