LINN GEAR
LINN GEAR
2525X1.125
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2525X1.125
1-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2525X1.125
BDI部件号
583397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2525X1-125/p/583397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2525X1.125
详细描述
1-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米