OPTIBELT
OPTIBELT
3020-35
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3020-35
Shaft Bushing; 35MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
3020-35
BDI部件号
1064017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3020-35/p/1064017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486252576
重量 / Kilogram
2.762
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3020-35
重量/磅
6.05
详细描述
Shaft Bushing; 35MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米