OPTIBELT
OPTIBELT
3030-2 1/2
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3030-2 1/2
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
3030-2 1/2
BDI部件号
1064062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3030-2-1-2/p/1064062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486254969
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3030-2 1/2
重量/磅
5.85
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米