GATES
GATES
3525 1-3/16DUC-NK
GATES GATES
描述
GATES 3525 1-3/16DUC-NK
1-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
3525 1-3/16DUC-NK
BDI部件号
1104598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3525-1-3-16DUC-NK/p/1104598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053553000
重量 / Kilogram
6.58
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3525
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3525 1.3/16DUC-NK
制造商内部编号
7847-5112
重量/磅
14.5
详细描述
1-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米