PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
3535AS-1-3/4
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 3535AS-1-3/4
1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3535AS-1-3/4
BDI部件号
18122184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3535AS-1-3-4/p/18122184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675201821
重量 / Kilogram
6.83
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID | American Standard Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3535AS-1-3/4
重量/磅
15.06
详细描述
1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米