TIMKEN
TIMKEN
4030-3-3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4030-3-3/4
Shaft Bushing; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4030-3-3/4
BDI部件号
24311694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4030-3-3-4/p/24311694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964087348
重量 / Kilogram
5.761
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米