DODGE
DODGE
4040 X 60MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 4040 X 60MM-KW
60MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4040 X 60MM-KW
BDI部件号
255770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4040-X-60MM-KW/p/255770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475002580
重量 / Kilogram
8.714
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4040
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4040 X 60MM, 18 X 4.4MM KW
制造商内部编号
119820
重量/磅
19.81
详细描述
60MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米