GATES
GATES
4545 1-15/16NKS
GATES GATES
描述
GATES 4545 1-15/16NKS
1-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
4545 1-15/16NKS
BDI部件号
1107017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4545-1-15-16NKS/p/1107017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053110876
重量 / Kilogram
13.71
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545 1.15/16NKS
制造商内部编号
7847-3103
重量/磅
30.22
详细描述
1-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米