MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
4545-2.15/16
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 4545-2.15/16
2-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
4545-2.15/16
BDI部件号
652287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4545-2-15-16/p/652287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372029898
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545-2.15/16
重量/磅
30
详细描述
2-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米