TIMKEN
TIMKEN
4545-4-1/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4545-4-1/4
Shaft Bushing; 4-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4545-4-1/4
BDI部件号
24311946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4545-4-1-4/p/24311946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964055996
重量 / Kilogram
7.711
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545:4-1/4
重量/磅
17
详细描述
Shaft Bushing; 4-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米