PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
4545-70
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 4545-70
70MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
4545-70
BDI部件号
18122418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/4545-70/p/18122418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675036720
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545-70
重量/磅
23
详细描述
70MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米