GATES
GATES
5050 3-7/8
GATES GATES
描述
GATES 5050 3-7/8
3-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
5050 3-7/8
BDI部件号
1109403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/5050-3-7-8/p/1109403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053090031
重量 / Kilogram
13.29
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
5050 3.7/8
制造商内部编号
7859-7314
重量/磅
29.3
详细描述
3-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米