DODGE
DODGE
6050 X 3-7/16-NK CI
DODGE DODGE
描述
DODGE 6050 X 3-7/16-NK CI
3-7/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
6050 X 3-7/16-NK CI
BDI部件号
256356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/6050-X-3-7-16-NK-CI/p/256356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475093960
重量 / Kilogram
32.552
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
6050
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
6050 X 3 7/16-NK
制造商内部编号
117472
重量/磅
71.7
详细描述
3-7/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米