https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaVpTOHhNRFEyT1RNd05USTFNemt4T0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNVjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkODRjMGY3MGVjNzJkN2E4MTY2M2M2MDdlYzFkOWExNmFmMTI4ZGZjMmU5Mzg4MDE3ZmJjYmE1YTRhMDM5ODM
DODGE
DODGE
B X 1-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE B X 1-KW
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
B X 1-KW
BDI部件号
21832145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/B-X-1-KW/p/21832145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477474385
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
B
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米