BROWNING
BROWNING
BROWNING P1 3/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING P1 3/4 ; 紧固件/衬套
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
P1 3/4
BDI部件号
326465
详情
85.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/BROWNING-P1-3-4/p/326465
单价(不含税)
¥85.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289149193
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P1 3/4
制造商内部编号
1069343
重量/磅
1.6
详细描述
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米



