BANDO
BANDO
D 1 5/16
BANDO BANDO
描述
BANDO D 1 5/16
1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
D 1 5/16
BDI部件号
145194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/D-1-5-16/p/145194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717904807
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
D
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
D 1 5/16
重量/磅
0.4
详细描述
1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米


