https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-QD2-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM01qYzFOemM1TUM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVVVF5WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMzQxNGEwMjFhZTdlOGE4ODc4MDBhNWNjMTc5YzdhNWIyYTVhYmQ1YTkzNjRjY2QxYjgyNGVlODI0MzM1OTE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E-SS 2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E-SS 2
Bushing, Shaft; 2" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
E-SS 2
BDI部件号
24758916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/E-SS-2/p/24758916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
E
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
外径
3.834 英寸 | 97.384 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米