BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
E2-5/8-SG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR E2-5/8-SG
2-5/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
E2-5/8-SG
BDI部件号
184862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/E2-5-8-SG/p/184862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107240695
重量 / Kilogram
3.403
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
E
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | With Setscrew
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
E2-5/8-SG
制造商内部编号
F06461
重量/磅
7.5
详细描述
2-5/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
外径
3.834 英寸 | 97.384 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米