646623
衬套
MAUREY
MAUREY
E30038
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY E30038
3-3/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
E30038
BDI部件号
646623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/E30038/p/646623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965179955
重量 / Kilogram
4.077
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
E
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
E30038
重量/磅
9
详细描述
3-3/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
3.834 英寸 | 97.384 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米