CONTINENTAL
CONTINENTAL
EL-1 ; 3/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL EL-1 ; 3/16
1-3/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
EL-1 ; 3/16
BDI部件号
412501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/EL-1-;-3-16/p/412501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256302428
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
EL
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Ductile Iron | L Flangeless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
EL-1 3/16 BUSHING
制造商内部编号
20181097
重量/磅
3.8
详细描述
1-3/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.834 英寸 | 97.384 毫米