ETP-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ETP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaE5TOHhNREk1TkRnM056QTJNVEUxTUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZSVlJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YzI4N2Q0YWQ1MDNhODE5MjA2OGMxMDZlMmJhMDBlYzUyOWQzZDM3NjI5OGFiMDQwNWY2OTE0MmI4MGY2YmVi
21466128 衬套 

ZERO-MAX ZERO-MAX

ETP-1

描述

ZERO-MAX ETP-1

1" Bore; 2.008" Outside Diameter; 1.614" Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway

制造商部件号

ETP-1

BDI部件号
21466128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
ETP
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.48
详细描述
1" Bore; 2.008" Outside Diameter; 1.614" Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.008 英寸 | 51 毫米
内圈长
1.614英寸 | 41毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新