TSUBAKI
TSUBAKI
F-48MM
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI F-48MM
Bushing, Shaft; 48MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
F-48MM
BDI部件号
928532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/F-48MM/p/928532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
F
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 48MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米