TB WOODS
TB WOODS
F 70MM
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS F 70MM
70MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
F 70MM
BDI部件号
997609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/F-70MM/p/997609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672705738
重量 / Kilogram
5.844
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
F
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
F70MM
制造商内部编号
F70MM
重量/磅
12.9
详细描述
70MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米