MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
G-12MM
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE G-12MM
12MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
G-12MM
BDI部件号
656098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/G-12MM/p/656098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372025111
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
G-12MM
重量/磅
0.4
详细描述
12MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米