GX5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-G1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnelpDOHhNRFEyT1RNd05qazFOemcxTkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SE1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGFkZDAzY2JjNzdhZmU5MDU0NmY3ZGNjM2QyODZjNGFhZjM2YjgzOGNmMGIyMmEwMmFjM2JiMTA4ZmRkOWQ5OA
20219217 衬套 

DODGE DODGE

GX5/8

描述

DODGE GX5/8

Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

GX5/8

BDI部件号
20219217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568547670
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新